- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ネジ切ダイスのおすすめ人気ランキング
ネジ切ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新107件の「ネジ切ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切」、「ねじ切りバイト」、「ダイス m4」などの商品も取り扱っております。
一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。
材質
切削工具鋼
外径(Φmm)
25
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプ
ソリッドダイス
1インチ当たり山数
2~2.5
関連資料
(1.95MB)
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)