- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ネルのおすすめ人気ランキング
ネルのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新126,358件の「ネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネルクロス」、「柔らかい布」、「ネル ウエス」などの商品も取り扱っております。
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番
828-6872
材質
ネル生地
長さ(mm)
155
幅(mm)
105
色
白
質量(g)
11
2018年トラスコ掲載ページ
5 1301
1セット(3枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
全長(mm)
19.8
定格電圧(V)
600
寸法B(mm)
7.9
寸法C(mm)
5.6
最高使用温度(℃)
105
推奨適合工具
CT-1525
壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。
外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。
住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。
アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。
軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4)
柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。
強度に優れ、破れにくくなっております。
透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材
長さ(m)
25
材質
特殊不織布+透湿フィルム+不織布
幅(mm)
1000
1箱(2本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質
綿100%
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
16号は厚手です。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)
72
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式
特殊
種類
刷毛
材質(毛)
化繊(PBT)
グリップ部(mm)
幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダブルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
18.65
サイズ
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×195×15
世界中で愛用されている、円すい形「V60」ドリッパー。【02(1~4杯用)タイプ】 2007年度クッドデザイン賞受賞。 樹脂製で軽く、携帯も出来るのでアウトドアシーンでも。 V60はお湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出することができます。
【円すい形】 V型円すい形なので珈琲粉の層が深くでき、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、珈琲粉と長く触れることになり、豆の旨味や成分をしっかりと抽出できます。
【大きな一つ穴】ドリッパー底面の穴は大きな一つ穴で、注がれたお湯がドリッパーから制限を受けることなく抽出でき、より「ネルドリップ」に近い抽出ができます。お湯を注ぐ速度によりコーヒーの味を変えることができるため、お好みのコーヒーをお楽しみいただけます。
【スパイラルリブ】ドリッパー内部のリブ(凸部)を高く上部までつけたことにより、ペーパーとドリッパーの密着を防ぎ、空気の抜ける空間ができます。蒸らしの際に、この空間から空気が抜けて珈琲粉がしっかりと膨らみます。
使って安心の日本製。食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。
材質
本体/AS樹脂
色
クリア
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.7×11.6×10.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様
ひも付。ビニール袋入
材質
(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製
厚さ(mm)
8
フレーム幅(mm)
14
収納厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ボード厚さ(mm)
3
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
食付
5P
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状
四角
色
ブラック
目の細かいスープ物に最適
材質
綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
100×5
TKG品番
9-0445-0901
TKG品番(2017)
6-0403-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
50
引張強度(N/50mm)
217(縦)。127(横)
引張伸度(%)
78.9(縦)。79.1(横)
仕様
防水性(kPa)/34以上。透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1。つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)。防風性(s/100cc)/620
材質
不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンパクトに収納可能なドリッパー付きのガラスサーバー(実用容量700ml)。 V60円すい型ペーパーで、極上ネルドリップの味わいが楽しめ、お湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出できます。 従来の台形のフィルターとは違い、V型(円すい)形のフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、豆の旨味をしっかりと抽出できます。
電子レンジOKなので温め直しも可能。※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。 フタを90度開いてスライドさせると、簡単にフタが取り外しできます。フタが取り外せるので、とても洗いやすい。
使って安心の日本製。 食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド・ドリッパー/ポリプロピレン
色
ブラック
容量(mL)
700(実用)
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×12.7×17.6
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状
四角
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
約165×160×0.65
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
シングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
13.7
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97×195×15