- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ノックアウターのおすすめ人気ランキング
ノックアウターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新61件の「ノックアウター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックピン抜き」、「ノック抜き 工具」、「平行ピン 抜き工具」などの商品も取り扱っております。
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品
ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質
S45C
硬度
HRC38~42
表面処理
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)
1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番
859-3991
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
226
質量(g)
(スライド)200
接続ねじ
M10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンの取外しに!
ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)
1.7
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質
(チップ)工具鋼
種類
クランプレバー
形状
L字形
回し半径(mm)
30
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
24
質量(g)
23~30
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
全長(mm)
630
全質量(kg)
2.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番
859-3992
セット内容
M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質
特殊鋼
質量(g)
210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番
366-9076
セット内容
(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)
650
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
長さ(mm)
685
質量(g)
1410
ねじ径
PF1/2インチ(20.8)W14(1.8)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)
4.5
適合
(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番
108-4968
セット内容
スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様
本体打込み式、引抜工法
作業手順
1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)
435
先端寸法(mm)
7.5
ねじ寸法
M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
質実剛健、スライディングハンマー
手を挟まず、思い切り振れます!
ツバ付きなので手を挟みません。
特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現
多彩なサイズ展開
ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。