- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- ハザードリレーのおすすめ人気ランキング
ハザードリレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ハザードリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレーハザード」、「バイク ハザード リレー」、「ハザードスイッチ」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様
●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。
適合
●DC12V専用品。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
3ピン
寸法(mm)
30×30×35(端子部を除く)
端子
10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)
(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)
12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)
12
規格
10W×2+3.4W
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ
2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電圧(V)
12
定格電力(W)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)
最大40
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合
キタコ補修部品