ハスクバーナ 燃料缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「ハスクバーナ 燃料缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料缶」、「耐ガソリン ゴム パッキン」、「リベットスピナー」などの商品も取り扱っております。
燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L) 混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5 材質 樹脂 オレンジ 規格 UN規格適合 危険物の類別 非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L) 混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質 樹脂 オレンジ 規格 UN規格適合 危険物の類別 非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。 反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。 ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様 プロテクション(M/S)なし 機能 補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
種別 ジャケット ダークグレー 素材 ポリエステル100%
1着
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW) 3.7 エンジン形式 空冷2サイクル 排気量(cc) 74
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 プロテクション(M/S)20 材質 破れにくい丈夫な生地 機能 補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm) 36 頭質量(g) 600
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状 ウィスパーツイスト 長さ(m) 9 太さ(mm) 3
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状 ウィスパーツイスト 長さ(m) 210 太さ(mm) 2.4
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状 ウィスパーツイスト 長さ(m) 12 太さ(mm) 2.4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷