- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ハトメ 長方形のおすすめ人気ランキング
ハトメ 長方形のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「ハトメ 長方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロメット 四角」、「グロメット」、「穴あけリング」などの商品も取り扱っております。
このハトメはペンチでツメを折り曲げるだけで、簡単に取り付けられます。
主な適合純正品番
83601-MB0-000
主な適合車種(ホンダ)
GROM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーをしっかりと固定できなかったり、逆に取り外しが窮屈な状態ではサイドカバー自体を破損しかねません。早めの交換をお勧め致します。1台分6個セットでのデリバリー。CB750K0~K7まで共通でご使用いただけます。
適合
K0-K7
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質
鉄
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
125×45×17
打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質
鉄
内径(Φmm)
20
寸法(Φmm)
40
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
外形寸法D(mm)
37
外形寸法L(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
32
取付穴径l(Φmm)
67
径(Φmm)
3
内寸(幅W×高さH)(mm)
40×10
代表車種
ZR250-B9
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
このハトメはペンチでツメを折り曲げるだけで、簡単に取り付けられます。
両面テープが貼付されているので貼り付けの手間がかかりません。
小ロット対応。
用途ダンボール箱の取っ手部分の補強に
材質
紙管原紙2mm厚 両面テープ
長さ(mm)
135、【手掛け穴】90
幅(mm)
65
高さ(mm)
【手掛け穴】35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1包(100シート)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
材質
ポリアミド
質量(g)
4.8
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質
ポリプロピレン
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)
14
最大取付物厚さ(mm)
約1
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷