- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ハニカムメッシュのおすすめ人気ランキング
ハニカムメッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新320件の「ハニカムメッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカムルーバー」、「ハニカム」、「ハニカム アルミ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。
網目(mm)
8×4
サイズ(mm)
245×328
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに
材質
アルミニウム
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。
仕様
ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色
シルバー
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H24
RoHS指令(10物質対応)
対応
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様
アルミ製で軽く加工性に優れている
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
吸汗、速乾素材の爽快な着用感。
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアームで腕・肩が動かしやすい!
ポケット付き。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
付き
名入れ
可
エスコ品番
EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
タイプ
平板
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷