ハロゲン 702kのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「ハロゲン 702k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 702k」、「h4h ハロゲン バルブ」、「h4h」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ HB 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 55 明るさ(W) 85相当 口金 その他 色温度(K) 3200 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプ H4 種類 ハロゲン 消費電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120クラス 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷



蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 60/55 明るさ(W) 130/120相当 口金 その他 色温度(K) 5000 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298 税込5,828
当日出荷


クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120 口金 P43t-38 対応 車検 ガラス球形式 T14.2 電球形状 ホH4 色温度(K) 3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3300相当 使用箇所 ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ H4(ECE規格適合品) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 ホワイト 定格電圧(V) 12 電力(W) 60/55 色温度(K) 4500
1セット(2個)
4,188 税込4,607
当日出荷

白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプ H11 消費電力(W) 55 定格電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 4300
1セット(2個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ110/100クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応
定格電圧(V) 12
1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷