ハンガーの収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
695件の「ハンガーの収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーラック」、「子供用ハンガー」、「洋服スタンド」などの商品も取り扱っております。
日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200~2100×240×1550~2550 耐荷重(kg) (バー1本あたり)15、(全体)45
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな10本組ハンガーです。
用途衣料用ハンガーとして 材質 ポリプロピレン 質量(g/本) 約33 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) 約23.6×42×0.4
1セット(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質 【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm) 400 シリーズ Cシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
材質 ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm) 640×400×1500 質量(kg) 約7 タイプ プレミアムボード1枚 耐荷重(kg) 全体20、パイプ10、棚板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約640×約400×約1500 ケース容量(L) 23.7 収納の目安 ジャケット等の冬物 約10着、シャツ・ブラウス等の夏物 約18着
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質 スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg) 80 組立時間 20~30分
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーのプロが作った!特殊加工ですべりにくいハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の滑り落ちにくい特殊加工のハンガー。 丈夫なスチール素材の本体にPVC加工が施され、やわらかい素材の衣服もすべり落ちにくい。3.8mmの超薄型形状で、スペースを取らずスッキリ収納できます。
材質 本体/スチール(クロームメッキ加工)、スベリ止め/塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 395×185×5 質量(g) 56
1セット(5本)
699 税込769
当日出荷

衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。お買い得な5本組です。
材質 天然木、スチール
1セット(5本)
719 税込791
当日出荷

アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。
材質 本体/天然木。フック/鉄(クロームメッキ) 寸法(mm) 幅450×奥行13×高さ230 アズワン品番 65-0467-63
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm) 173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。 5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます) 事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質 本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg) 4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg) (バー1本あたり) 約1.5 本数 ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×30×176 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

工具不要で組立簡単。
材質 本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(kg) 1.7 総耐荷重(kg) 15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 810×440×900~1560
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

クリーンルームでの使用が可能です
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 405×210 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1箱(10本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。 キメが細かくツルツルした質感の清楚感のあるメープル材を使用しています。 キズが付きにくく丈夫な天然木を使用しています。 回転式のフックなので向きを気にすることなく使用できます。
用途衣類の収納に便利な木製ハンガーです。 材質 天然木、スチール ナチュラル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×445。×12 入数(本) 5
1セット(5本)
609 税込670
当日出荷

2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質 パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約85~120×44×85~160 ブラック 質量(kg) 約4 パイプ径(Φmm) ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 収納の目安 ジャケット約38着
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

便利な回転フック。肩紐フック付
材質 ポリプロピレン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40×0.7×19
1個(5本)
499 税込549
当日出荷

壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質 (受座)亜鉛合金、(バー)鋼 仕上 クロームメッキ 推奨ねじ +皿木ねじ2.4×20(4本)(付属していません)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)