- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ハンダ 0.6mmのおすすめ人気ランキング
ハンダ 0.6mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新196件の「ハンダ 0.6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸ハンダ 0.6mm」、「電気配線 はんだ」、「銀入りはんだ」などの商品も取り扱っております。
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。
成分
Sn60%、Pb40%
比重
8.5
固相/液相温度(℃)
183/190
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状
単芯やに入りはんだ
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)
5×1012以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
コスト重視の鉛フリーハンダ。
ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分
Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%
固相/液相温度(℃)
217/226
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
11
長さ(m)
約5.5
線径(Φmm)
0.6
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約8.0
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)
45
仕様
ヤニ入り
質量(kg)
0.045
化学組成
Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)
217~220
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適
線径(Φmm)
0.6
仕様
フラックス:032、JIS A級
適合
鉛フリーはんだ×1
トラスコ品番
145-5060
材質
合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)
500
融点(℃)
227
1巻
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分
Sn:60%、Pb:40%
タイプ
RA
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)
1×1012以上
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.12
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
76
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
融点(℃)
221
合金組成(Wt%)
Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分
Sn60%、Pb40%
形状
単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級
フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
取得規格
クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)
91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)
0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)
1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)
フラックス:3.04
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。
コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。
また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプ
RA
抵抗(Ω)
1×1011以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
18
長さ(m)
約3.0
線径(Φmm)
1
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
14
長さ(m)
約4.1
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)
0.5
仕様
合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)
500
タイプ
R
比重
7.4
伸び(%)
48
引張強度(MPa)
32
融点(℃)
227
比熱(J/kg・K)
220
広がり試験(%)
230℃/-。240℃/77。250℃/77。260℃/78。280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)
0.13
銅食われ試験(分)
約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)
300hrs
ヒートショック試験(cycles)
1000
マイグレーション試験(hrs)
1000
ウイスカ発生試験(hrs)
1000
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
9
長さ(m)
約5.2
線径(Φmm)
0.6
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷