ハンドル 穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
515件の「ハンドル 穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドドリル 金属」、「ポンチ」、「穴あけ」などの商品も取り扱っております。
ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開け ブラック
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 スイッチの回り止め穴加工用、Φ7/8インチ Φ1インチ両サイズに使用可 Φ5.0ドリル用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。
用途手回しでの穴あけ作業に。 チャック能力(mm) 6まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm) (ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DRC(ダートフリーク)ハンドルバーソーガイド
金ノコを使ってハンドルバーやスロットルチューブを垂直に切断するためのカッティングガイド。 ハンドルバーの穴あけ(Φ5)ガイド付き。
仕様 カット・アナアケ 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×53×26 適合パイプ径(Φmm) 22.2~26
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具 適合機種 QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様 木材・合板用 セット内容 ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具 電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm) 200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g) 800 適合品番 K-16/21/280用 取付可能寸法(mm) 3~20Φ ブロック寸法(mm) 30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm) 約95、約109 材質(本体) SCM440 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。 シャンク径(Φmm) 取付:6まで 仕様 SHー20 材質(ハンドル) プラスチック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様 (ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm 付属品 ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm) 300×85×70 質量(g) 311 タイプ 手動 チャック径(Φmm) 6.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷