ハーフピッチコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「ハーフピッチコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「ファイル 止め」、「F08コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様 接触部金めっき厚0.5μm以上 適合 コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質 ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金 電流(A) 最大0.5 電圧(V) AC:最大150。DC:最大200 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様 グランドプレート付 材質 シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm) 2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタ MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ 適合締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1個
409 税込450
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

適合 MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A) 0.5 耐電圧(V/min) AC650(リーク電流1mA以下)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数 40 トラスコ品番 449-2595 材質 (ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 質量(g) 7 種類 角型 定格電圧(V) AC150/DC200 定格電流(A) 0.5 周囲温度(℃) -55~85 コンタクト形状 オス 適合電線範囲 AWG(#) 24~30 結線方法 はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様 接触部金めっき厚0.2μm以上 材質 コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき 電流(A) 最大0.5 電圧(V) AC150/DC200(最大) 固定方法 パネル:ネジ固定M2.6。基盤:ネジ固定M2.6 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6~2.4 適合コネクタ MDRプラグ
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,000 税込2,200
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様 接触部金めっき厚0.2μm以上 材質 コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ。ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スチール、ニッケルメッキ 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC150/DC200 定格電流(A) 0.5 適合ケーブル AWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下) 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタ MDRリセプタクル コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
339 税込373
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様 接触部金めっき厚0.2μm以上 材質 コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき 形状 アングル 種類 角型 定格電圧(V) AC150/DC200 定格電流(A) 0.5 結合方式 パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタ MDRプラグ コンタクト形状 オス 結線方法 基板実装
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライSCSIケーブル
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。 SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格 (ケーブル)UL20276 コネクタ形状 ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス 対応機種 SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器 ケーブル外径(Φmm) 9.5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - オス
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm) 16.1(H) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)