- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バイク オートシフターのおすすめ人気ランキング
バイク オートシフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「バイク オートシフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エイプマフラー」、「電源 フットスイッチ」、「gpz400f オイルクーラー」などの商品も取り扱っております。
代表車種
ZX1000NFF
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
小排気量4stモデルに最適なイメージサイズのEARL'S#4ホース/フィッティングを使用したオイルクーラーキットです。
主な適合車種
APE50/100/XR50/100
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
代表車種
ZX1000ZHF
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
前後2つのスイッチを持つプッシュスイッチです。クイックな切り替えが可能となります。
用途使用例:ハンドシフタースイッチやピットスピードリミットなど
材質
樹脂
内容
スイッチ本体、カプラー
適合車種
汎用
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。
電気定格
3A-125VAC
動作特性
オルタネイト
接点
1a
仕様
後ヒンジ型
トラスコ品番
396-6054
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
280
連数
1連
付属コード
VCTFK平形1.25mm22芯2.5m
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種
APE50 FI(JBH-AC16/AC16-160-)
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
代表車種
ZX1000RGF
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
フロント廻りの剛性アップ。ハンドル廻りの質感を高めます。
主な適合車種
APE50/100/D
キタコ製オイルクーラー専用補修パーツ
内径(Φmm)
6.2
外径(Φmm)
12.6
適合
キタコ補修部品
レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。
サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。
またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。
主な適合車種
エイプ50(-03)
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
最良の点火時期を設定
パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。
特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。
※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。