- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク ハザードスイッチのおすすめ人気ランキング
バイク ハザードスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「バイク ハザードスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水スイッチ バイク」、「ハザードスイッチ」、「バイク チョークレバー」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
主な適合車種
エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ
2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様
ハンドルクランプタイプ
適合
22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主な適合純正品番
35150-K35-J02
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
主な適合純正品番
35200-GAV-701
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
代表車種
ZR1200DGF
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
主な適合純正品番
35165-K35-J01
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷