バイク 配線 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「バイク 配線 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股配線」、「配線 割り込み コネクター」、「y型接続端子」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

KIJIMA(キジマ)Tタップ
配線を切らずに分岐でき、抜き差し可能とします。
1セット(3個)
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種 ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
499 税込549
5日以内出荷

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

1セット(4個)
329 税込362
当日出荷

KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SET
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
1セット(6個)ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利! 配線を分岐する際に使用します。 エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種 汎用
1セット(5個)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

KIJIMA(キジマ)ACC分岐ハーネスKIT
グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
1個
649 税込714
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.18~0.36 材質 (本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A) 3 使用可能電力 DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm) 1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。 材質 本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g) 11 タイプ 防水 端子種別 防水 使用可能電力 DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ 電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq 防水性 IPX3相当
1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体) ナイロン 材質(端子)/処理 黄銅/スズメッキ
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1袋(50個)
879 税込967
当日出荷

種類 プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V) 300 使用温度範囲(℃) 75(MAX) 材質(絶縁体) ポリプロピレン 材質(コンタクト) 黄銅(すずめっき付) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 19.5×10×18
1箱(100個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)