バイク usb 電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
266件の「バイク usb 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb防水カバー」、「バイク usbケーブル 防水」、「USB電源取り出し」などの商品も取り扱っております。
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB2ポート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様 ●最大4つのアクセサリーを個別に装着。CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力。主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能。内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲) セット内容 ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック 適合車種 MT-09TRACER 、バー外径Φ22.2mm 長さ155mm
1セット
5,698 税込6,268
9日以内出荷

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm) 【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力 出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力 入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応 【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様 商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2 セット内容 ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品 防塵キャップ セット内容 USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm) 6(クワ型端子) コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5V 出力電流(A) MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A) 1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲 -10~40℃ 適合車種 DC12V車専用 太さ(sq) 0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容 USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品 ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合 パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容 ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃) バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧 (最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様 トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A) (最大出力)4.8 適合車 トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ) IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ) アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ) アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料 適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合 標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様 ●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ ブラック 入力電圧(V) DC12-24(MAX34) 入力電圧範囲(V) DC12~24(MAX34) 配線接続 赤線(+) 黒線(-)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)