バイクタイヤ ミシュランのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「バイクタイヤ ミシュラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付タイヤ」、「バイク タイヤ 16 インチ」、「バイク タイヤ IRC 110-70/17」などの商品も取り扱っております。
ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。
リム径(inch) 17 タイプ TL
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)SPORT TOU-RING PILOT ROAD3
あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。 「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。 このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。 路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。 ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。 フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。 デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。 各サイズともチューブレスタイプです。
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)SPORT PILOT POWER 2CT
街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
リム径(inch) 17 タイプ TL パターン PILOT POWER 2CT
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch) 10
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上。従来品からの耐摩耗性を維持しつつ、日常的に使う道路に点在するウェット路面、白線、マンホール等でのスリップを抑制します。新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
用途フロント・リア用
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)CITY GRIP 2
あらゆる路面状況で安心感を追求
用途前後共通タイヤ
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。
用途フロント・リア用 リム径(inch) 10 タイプ TL
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE STREET
小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
用途前後共通タイヤ サイズ 110/80-14 M/C 53P TL
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE ADVENTURE
オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
用途フロントタイヤに使用使用 サイズ 110/80R18 M/C 58V TL/TT
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷

ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)ROAD 6
ミシュランスポーツツーリングタイヤ
用途リアタイヤに使用
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)CITY EXTRA
高い耐久性と信頼性を兼ね備えたビジネスシーンやファンライディングでも活躍するユーティリティータイヤ
用途前後共通タイヤ
1本
8,198 税込9,018
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。
リム径(inch) 17
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)POWER 5
ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル
用途リアタイヤに使用
1本
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)ROAD CLASSIC
クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
用途リアタイヤに使用
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILD
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)PILOTROAD4 SCOOTER
ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性
用途サーキット競技専用 タイプ TL リム径(inch) 15
1本
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)TRIAL X LIGHT
タイヤサイズ 120/100R18 M/C 68M TL タイヤ幅(mm) 120 リム径(inch) 18 偏平率(%) 100
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷