バキュームチェックバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
141件の「バキュームチェックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェックバルブ」、「ワンウェイバルブ」、「逆止弁」などの商品も取り扱っております。





ホース内径Φ5に適合するノンリターンバルブです。 あらゆる競技車両に使用可能。RS125/250等に純正採用されている商品です。
用途フュエルキャッチタンク用 タイプ 汎用 適合ホース内径(Φmm) 5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷


ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm) 6 全長(mm) 43.5 材質 アルミ 仕上 アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン チューブサイズ(mm) 6~10 外径D×長さL(mm) 20×55 アズワン品番 63-7051-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷


チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)