- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- バスクリーナーつめかえ容器のおすすめ人気ランキング
バスクリーナーつめかえ容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新97件の「バスクリーナーつめかえ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「次亜塩素酸ナトリウム 容器」、「酸性容器」、「柔軟剤容器」などの商品も取り扱っております。
バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。5穴の吐出口より液のまま散布できます。本品は空容器です。
用途バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。
材質
ボトル:プラ(PP)、キャップ:プラ(PP)
商品タイプ
詰替え用
1本(500mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
商品タイプ
つめかえ容器
トラスコ品番
431-5995
材質
容器:プラ
容量(mL)
800
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ
容器のみ
容量(mL)
650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×250
アズワン品番
3-5374-11
TKG品番
9-1318-1101
TKG品番(2017)
6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
容器のみ
容量(mL)
600
質量(g)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×68×240
サニパスター専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
希釈ボトル
仕様
サニパスター用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×68×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。
容量(L)
0.8
質量(g)
100
トラスコ品番
431-5987
材質
プラスチック
商品タイプ
つめかえ容器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL)
500
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ
空容器
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
その他
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様
商品タイプ
つめかえ容器
1箱(600mL×16本)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用
商品タイプ
容器のみ
適合
食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ84×250
容量(mL)
800
質量(g)
60
アズワン品番
64-2194-94
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。
商品タイプ
スプレー容器
トラスコ品番
431-5979
容量(mL)
400
質量(g)
100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)
PE
口内径(Φmm)
17.5
容量(mL)
1050
材質
PE
質量(kg)
0.076
直径×高さ(mm)
90×247
TKG品番
9-0254-0401
TKG品番(2017)
6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ジアクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所
厨房
仕様
ジアクリーナー用
種別
希釈ボトル
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×68×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器のみ・業務用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷