- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー 復活剤のおすすめ人気ランキング
バッテリー 復活剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「バッテリー 復活剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 希硫酸」、「ラスロンG」、「バッテリー 復活」などの商品も取り扱っております。
錠剤タイプのバッテリー強化剤です。
特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分
硫酸化合物、賦形剤
導電率
不導体
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×85×10
1セット(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
1セット(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
エンジンの始動性、大幅向上!
リチウムイオン配合により電導性大幅アップ!
ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用
成分
精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物
導電率
0.72μS/cm
1個(1000mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。
新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
1本(100cc)
¥769
税込¥846
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(1L)
¥279
税込¥307
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)
13.2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
純度(%)
銅線:99.9
動作停止電圧
12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品
バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×133×178
定格出力
DC12V/15A(最大電流)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー
12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品
ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力
DC12V、1A
ケーブル長(m)
入力/1.8、出力/1.0
入力
AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×37×70
安全機能
逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。
バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。
水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×30×236
1本(250mL)
¥249
税込¥274
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。
RO水(超精製水)使用。
注入に便利なチューブ付。
大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
成分
精製水、硫酸化合物
付属品
チューブ×1
質量(g)
1136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
216×125×65
1本(1000mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×137×160
保証期間
ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)
12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲
1.100~1.300
材質
(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)
100
ノズル長(mm)
65
サイズ(mm)
(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
付属品
専用コック
pH値
6.0
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)
DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)
1.23
ケーブル長(m)
充電/1.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×177×132
電源コード(m)
1.8
消費電力(VA)
200
バッテリー容量(Ah)
6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)
DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。
成分
精製水、有機ゲルマニウム
質量(g)
650
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×100×47
1本(600mL)
¥599
税込¥659
当日出荷