バッテリー 盗難防止のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
225件の「バッテリー 盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス 鍵」、「盗難防止」、「盗難防止ナット」などの商品も取り扱っております。
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。 専用工具などを必要としない簡単取付け。 M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など 材質 本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ 本体/電解研磨
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。バイカラーのお洒落なカラーリング。盗難防止をアピールしたパッケージ
キー方式 ダイヤル式 材質 ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン 全長×幅W×厚さ(mm) 約305×23×14 質量(g) 59 長さ(mm) 約305
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理 三価ホワイト 寸法H(mm) 6.35 寸法D(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイマコーポレーションキャンディーナット
きれいな球面に仕上た特殊ナットです。 締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。 六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。 六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。
寸法c(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます。防犯率を高めるネジ頭部3D形状。一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途トラックバッテリーの盗難防止に 材質 SUS305J1
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SS400 表面処理 ユニクロメッキ チェーン径(Φmm) 5 チェーン長(mm) 500 全長(mm) 約620
1個
589 税込648
9日以内出荷

掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm) 3~8 仕様 使用タッピング径:4mm 材質/仕上 (頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ。(座金)真鍮/生地
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難防止の必需品。
材質 スチール 二面幅(mm) (キー)21/19 全長(mm) 20 セット内容 ロック4個+ナット16個+キー1個 テーパー 60° 外径(mm) アダプター/26
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 23×532×14 ベルト幅×厚さ(mm) 11×3.5 有効径(Φmm) 約50~150 質量(g) 73 引張強度(kN) 0.9 引張強度(kg) 90 長さ(mm) 532
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個) 1 材質 (本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)SOKULOCK
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー
キー方式 ダイヤル式 材質 ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン 全長×幅W×厚さ(mm) 約532×23×14 質量(g) 73 長さ(mm) 約532
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロック プッシュボタン式 線径(Φmm) 6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイマコーポレーションえぼしナット ステンレスA2
いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質 ステンレス A2 仕様 意匠登録第1546833号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品 ロック4個、キーアダプター1個 材質 スチール メッキ タイプ 貫通 表面処理 クロムメッキ テーパー 60°
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 貫通 全長(mm) 16(ナット/ロック) 付属品 ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ テーパー 60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)