バッテリースペーサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
139件の「バッテリースペーサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 変換」、「バッテリー マイナス端子」、「バッテリー 接続 金具」などの商品も取り扱っております。
ダテックポケットボックスGVシリーズ用の乾電池の脱落を防止するクッション材
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります. 適合 55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー セット内容 (+)×10個、(-)×10個 材質(本体) 黄銅 タイプ スペーサー 適合径(Φmm) 【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1セット(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷


1パック(6個)
529 税込582
当日出荷

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリー変換ターミナル
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
1組ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターミナル配線切断不要で簡単にバッテリーをサイズUP出来る。バッテリーのサイズUPの必需品。小ポールB端子から大ポールD端子に変換。
セット内容 小ポールB端子から大ポールD端子に変換 材質 ニッケルメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約23×27×650 適合端子 小ポールB端子 適合バッテリー ○○D23~○○D26
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm) 大ポール(D端子) 材質 ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質 PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部) 電圧(V) DC12 許容電流(A) 最大100 電線仕様-太さ(mm) 2~16
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質 本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)