バフ 100のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
827件の「バフ 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨 #400」、「バフ 80」、「緑棒」などの商品も取り扱っております。
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 約10 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 高速用:12000、。低速用:9000 適合材 一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ツヤ出し等に使用します。 外径(mm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 材質 羊毛 直径(Φmm) 100
1個
899 税込989
5日以内出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番 118-4838 材質 コットン 厚さ(mm) 20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 外径(mm) 100 穴径(mm) 15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質 ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容 ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
675 税込743
翌日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm) 75 トラスコ品番 835-8989 危険物の類別 非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm) 80 厚さ(mm) 20 内径(Φmm) 10 取付け方法 マジック式(Φ72のバフパッド) 危険物の類別 非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1400 先端厚さ(mm) 15 入数 1 先端径(Φmm) 100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 直径×穴径(Φmm) 100×15 適合工具 ディスクグラインダー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1400 先端厚さ(mm) 30 入数 1 先端径(Φmm) 100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 16(15) 材質 フェルト(ハード) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000 穴径(mm) 16(15)
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1400 先端厚さ(mm) 30 入数 1 先端径(Φmm) 100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 極細目 内径(Φmm) 50 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 高速用:12000、。低速用:9000 適合材 一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷