- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- バルブプライヤーのおすすめ人気ランキング
バルブプライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「バルブプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラー 外し 工具」、「割りピン 工具」、「シガーソケット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。
曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
全長(mm)
121
質量(g)
31
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
497-2457
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)
120
1丁
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途ステムシール交換時に使用します。
全長(mm)
250
適合車種
OHV・OHCディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類
コンビネーションプライヤ
バネ
あり
用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
250
質量(g)
340
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
全長(mm)
140
トラスコ品番
115-7036
セット内容
先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂
材質
本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
85
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長A(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
165
口開調節
2段階
質量(g)
165
先端厚さ(mm)
4
付属品
くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)
207
材質(本体)
クロムモリブデン
質量(g)
126
硬度HRC
40~46
開き幅(mm)
17~50
材質(クリップ)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)
190
トラスコ品番
323-0317
質量(g)
190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。
DOHC4バルブエンジンに最適。
強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。
ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合
2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に
全長(mm)
130
質量(g)
57.5
くわえ幅(mm)
最大43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容
本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法
各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)
300(本体)
取扱説明書
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番
EA603GB
材質
スチール
幅(mm)
【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)
77、80
適合スプリング径(Φmm)
34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷