- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- パイプ しぼりのおすすめ人気ランキング
パイプ しぼりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「パイプ しぼり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vカットカッター」、「パイプカッター」、「v字 カッター」などの商品も取り扱っております。
1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。
パイプ径を小さくします。
仕様
●全長:248mm●刃長:55mm●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番
65-2157-10
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番
395-7756
全長(mm)
87
質量(g)
150
差込角(sq.)
9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2
切断速度(m/分)
~5
切断幅(mm)
0
質量(kg)
2.4
トラスコ品番
816-6632
切断能力(mm)ステンレス
1
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。
特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様
●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm
アズワン品番
65-2114-70
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質
(口先)S58C
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。
全長(mm)
260
質量(g)
475
刃幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。
ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。
その他樹脂製品の奥深い個所の切断。
トラスコ品番
322-0672
全長(mm)
327
質量(g)
460
刃幅(mm)
18.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)
190
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9000
質量(g)
220
切断能力(mm)
(ABS樹脂)3
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類
その他プライヤ
寸法(mm)
115
仕様
ソフトカバー・バネ付
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。
全長(mm)
250
トラスコ品番
342-9270
質量(g)
470
寸法a(mm)
65
切断能力(mm)
樹脂Φ8
刃幅(mm)
21.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷