パイプ レンチ トルクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
278件の「パイプ レンチ トルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイレンヘッドトルクレンチ」、「トラック 倍力レンチ」、「トルクレンチ 校正証明書付き」などの商品も取り扱っております。
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類 プレセット形 ヘッド形状 パイプレンチ形 精度(%) ±5 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 パイプレンチヘッド付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 全長(mm) 602 質量(kg) 2.6 精度(%) ±9以内 適合サイズ 配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A。硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A。6角、8角(対辺mm):34~70。円形(Φmm):34~70 アズワン品番 64-8734-44 設定トルク(Nm) 80~200
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%) ±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合 トルクハンドルセット:TMW-200NTH 材質 ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 有効長(mm) (頭部)170
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に 負荷方向 精度 ±8%
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類 デジタル形 ヘッド形状 モンキ形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 冷媒機器 校正証明書 付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm) 1000 呼び 100 質量(kg) (レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼び SGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

負荷方向 精度 ±8% くわえられる呼び寸法 15A~65A(Φ20~Φ88)
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
口幅(mm) (最小)35、(最大)93 材質 S55C 全長(mm) 218 有効長(mm) (頭部)170
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に 負荷方向 質量(kg) 4 精度 ±8% くわえられる呼び寸法 8A~32A(Φ8~Φ50)
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類 プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に 質量(g) 390 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 200×45×26 グリップ径(Φmm) 12 適合 締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管) 許容トルク(N・m) 40 全長(mm) 200
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。 くわえられる管径(Φmm) 165 くわえられる呼び寸法 150A トラスコ品番 408-8611 全長(mm) (呼び)1200 質量(kg) 20.6
1丁
229,800 税込252,780
翌日出荷

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器 材質 ステンレス、合金 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質 特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)