- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パッキン 35mmのおすすめ人気ランキング
パッキン 35mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,062件の「パッキン 35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース パッキン」、「腕時計パッキン」、「35mm」などの商品も取り扱っております。
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質
NBR
商品タイプ
平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質
NBR
商品タイプ
平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質
NBR
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
用途流し台トラップ(4525S)用
材質
NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エスコ品番
EA124MD-33
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)
35.0
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
2.0
エスコ品番
EA423RP-35B
外径(Φmm)
39
1セット(10個)
¥310
税込¥341
当日出荷
用途補修用
材質
NBR
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305