- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- パーツ ブラシのおすすめ人気ランキング
パーツ ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,242件の「パーツ ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除ブラシ 刷毛」、「ディティールブラシ」、「パーツクリーニングブラシ」などの商品も取り扱っております。
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)
275
ブラシ長(mm)
約70
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)
145
幅(mm)
15
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用
材質
ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP
全長(mm)
(大)約235×1本、(小)約205×1本
アズワン品番
64-8322-98
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
大:約30、小:約17.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。
形状
平型
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
黒色
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)
3
摘要
仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ナイロン0.2
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性
強力
成分
界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状
粉末
タイプ
漬け置きタイプ
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
希釈の目安
ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)
220×Φ23
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に
全長(mm)
(大)約235×1本、(小)約205×1本
材質(ブラシ部)
豚毛
ブラシ直径(Φmm)
大:約30、小:約17.5
材質(グリップ)
PP
ブラシ長(mm)
約51
危険物の類別
非危険物
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。
乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。
塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。
傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。
ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。
エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。
【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など
【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど
【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど
セット内容
3本
色
ブラック
長さ(cm)
22
材質(毛)
【ソフト】PP(ポリプロピレン)。【ミディアム】豚の剛毛。【ハード】ナイロン
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状
平・金巻
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
のり用、掃除用
毛色
黒色
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
毛色
白色
玉厚(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)
PP
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
ほこり払い等に便利。耐久性があります。
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用