- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ヒーターハロゲンのおすすめ人気ランキング
ヒーターハロゲンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新288件の「ヒーターハロゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンヒーター」、「ヒーター 首振り」、「赤外線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×18.5×51.2
出力切替
なし
首振り
あり
スイッチ種類
転倒オフスイッチあり
1台
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/800
本体質量(kg)
3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.2×18.6×56.6
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約32.4(1200W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様
転倒オフスイッチ:突上式
材質
本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)
約366×385×637
質量(kg)
約2.4
安全装置
転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
カーボンヒーター
オートパワーオフ
3時間
色(本体)
ホワイト
出力切替
400/800W
首振り
○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)
24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)
2.4
色
グレージュ
出力(W)
3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×29.1×45.6
首振り
左右:自動
上下角度調節
手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色
ホワイト
消費電力(W)
900/450 切替式
本体質量(kg)
3.85
安全装置
転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)
約1.8
電源(AC V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.0×23.5×64.5
出力切替
2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)
約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
トラスコ品番
553-7691
幅(mm)
290
高さ(mm)
41
奥行(mm)
290
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
600
適合サイズ(cm)
最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別
赤外線:遠赤外線
材質
アルミニウム
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)
1.8
ヒーター
ハロゲンヒーター
電源プラグ
3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級
IPx5(生活防水)
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)
6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)
(ゴムコード)約2.4
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節
(4段階)95/110/130/150cm
出力切替
(HI)900W/(LO)450W
切タイマー
1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)
1.5
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
600
電源コード(m)
3
ヒーター
U字形ハロゲンヒーター
寸法(cm)
取付枠:29角、29×33、33角 共用
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
ボタン仕様
ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
¥9,490
税込¥10,439
4日以内出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。
ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。
材質
本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器
色
アイボリー
容量(L)
(鍋)1.1
号数
6.5号
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
耐久性のある「チタン・コーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途ガス火/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター用
材質
本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
寸法(mm)
342×126×63
質量(g)
368
対応
食洗機
寸法(cm)
12×18
満水容量(L)
0.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
芯まであったか遠赤効果
コードフック付き(背面)
色
ホワイト
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×48.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンロの魚焼き器へそのままIN!オーブン料理がお手軽に楽しめる鉄製のオーブンプレートになります。ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができる。高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。コンロで焼いてそのままグリルに入れられますプレートの上で焼くのでグリルは汚れず、お手入れもかんたんです。新潟県の燕三条で製造しています。簡単レシピ付きです。
材質
本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:鉄(クロムメッキ)
付属品
簡単レシピ
適合
使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ
容量(mL)
約900
質量(g)
約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約263×206×36
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷