ヒーターホース ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
119件の「ヒーターホース ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースジョイント 16mm」、「t型ホースニップル」、「ヒーターパイプ」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷


昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカー ダイハツ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状 ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品 ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質 ステンレス(本体) 外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質 真鍮 形状 T型ホース継手 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 種類 ホース継手 形状 ストレート 使用流体 水、空気、油 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa) 3.45
1パック(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
ブラック
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
549 税込604
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 鉄製
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個ほか
2,100 税込2,310
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)