- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ヒートシンク 大型のおすすめ人気ランキング
ヒートシンク 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「ヒートシンク 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放熱フィン」、「アルミ放熱板」、「ファン ヒートシンク」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
14×14×6
アズワン品番
4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
熱対策製品
材質(固定金具)
鋼板SPCC
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
寸法(mm)
123×85×25
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
取付穴
M3
仕様
RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RaspberryPi1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質
ヒートシンク:アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.5×82×24.5
接続
PWM 4ピン
対応
M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量
14CFM(最大)
回転数
ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)
ステンレス
パイプ寸法(mm)
直径6×1
ノイズレベル
25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
。ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:250mm●高さ:40mm●寸法:100 x 250 x 40mm●コード番号:429-0869
アズワン品番
65-8090-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ヒートシンク 124Vシリーズ
仕様
●長さ:124mm●幅:124mm●高さ:200mm●寸法:124 x 124 x 200mm●コード番号:519-2766
アズワン品番
65-8093-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性