- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ビア缶チキンのおすすめ人気ランキング
ビア缶チキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ビア缶チキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スモーカー用フック」、「スモークパウダー」、「ニューセラミックス鍋」などの商品も取り扱っております。
ビア缶チキンと燻製が出来る1台2役のスモーカー
材質
本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)
質量(g)
1400
外径×高さH(Φmm×mm)
260×315
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ビアチキン缶を作ろう。
アメリカンBBQの定番料理。半分残した缶ビールに丸鶏を刺し、ふたをして丸焼きにする豪快な料理です。
皮はパリパリ、中はジューシーに。バーベキューが盛り上がること間違いなし。
材質
鉄(クロムめっき)
質量(g)
160
寸法(外径×高さ)(mm)
190×80
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。
材質
本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき)
仕様
円筒型
セット内容
本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1
質量(g)
1000
寸法(外径×高さ)(mm)
185×305(本体のみ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。
材質
本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木
セット内容
本体×1・ふた×1・網×1
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×310×195
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質
亜鉛鉄板
形状
丸形
厚さ(mm)
0.3
材質(取手)
木
商品タイプ
本体
丈夫な厚さで破れにくくBBQに最適です。
材質
アルミ箔
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
約270(水平時投入高さ)
質量(g)
2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
750×410×430
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質
GLC
質量(kg)
2
直径×高さ(mm)
185×390
TKG品番
9-0772-0601
TKG品番(2017)
6-0695-0701
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質
亜鉛鉄板
形状
丸形
底面の厚さ(mm)
0.27
商品タイプ
本体
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装)
セット内容
スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1
寸法(mm)
(約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
材質
本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木
質量(kg)
約2.5
収納時寸法(mm)
(約)250×400×厚さ70
組立寸法(mm)
(約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品
温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質
ステンレススチール
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×325×820
TKG品番
9-0772-0101
TKG品番(2017)
6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。
材質
鉄
形状
丸形
表面処理
亜鉛メッキ
商品タイプ
本体
ご家庭のガスコンロ、IHクッキングヒーターで簡単に燻製が出来る。料理研究家中島有香先生監修、くん製レシピブック付き。
用途バーべキュー、アウトドア、キャンプでの燻製器、燻製機、くんせい器、家庭用スモーカーとして。
材質
本体:ステンレス、網:スチール(クロムメッキ)、蓋:木
付属品
本体、網、チップ皿、スモークチップさくら100g、燻製レシピ集
質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×248×207
付属品:Sフック×10本ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
呼び寸法(cm)
27
直径×高さ(mm)
270×370
TKG品番
9-0772-0501
TKG品番(2017)
6-0695-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
長年クラッカーを作り続けてきたメーカーの災害救助用クラッカー。
非常時に”いつもの”ものを食べることで、安心とおいしさを届けます。
種類
保存食セット
保存期間(年)
5(メーカー製造時の期限) 外箱に記載(製造日は記載ありません)