ビス止め羽子板ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ビス止め羽子板ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板 クランプ」、「引き寄せ金物」、「建築用ボルトナット」などの商品も取り扱っております。
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 使用方法 (1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×310 種類 L=310 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.5以下 耐力試験 短期許容引張耐力8.0kN
1個
289 税込318
当日出荷

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×280 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.5以下 耐力試験 短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品 六角ナットM12×1個 規格 Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質 (板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ボルトM12(L=240) 寸法(mm) 40×385×3.2(t) 規格 Zマーク金物 表面処理 JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
439 税込483
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品 ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) N値 2.1 告示1460号第2号 短期基準接合耐力(kN) 11.4
1個
149 税込164
当日出荷

材質 (羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8) 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×280 法規制 告示1460号第二号(ほ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品 ナット1個 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
99 税込109
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容 レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質 (板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品 コーチスクリュー(6×65)4本 使用方法 (1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
279 税込307
当日出荷

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 厚さ(mm) 3.2 規格 財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.4以下
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9 付属品 ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
199 税込219
当日出荷

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質 (板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K 付属品 M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本 表面処理 JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 使用方法 (1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×280 規格 財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.4以下
1個
199 税込219
5日以内出荷

1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物 材質 板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm) 280 質量(kg) 1.32 サイズ M12×280 タイプ 310兼用 規格 (公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
989 税込1,088
翌々日出荷


吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm) 4.5 外径(Φmm) 45 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)