ピアノ線カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「ピアノ線カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ニッパー ピアノ線」、「硬鋼線カッター」、「ピアノ線 チーズカッター」などの商品も取り扱っております。
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4474 質量(g) 290 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm) 280 仕様 セーフティーコード対応、ストッパー機能付 トラスコ品番 298-4971 質量(g) 245 寸法d(mm) 89 寸法a(mm) 280 寸法e(mm) 19 刃部硬度 HRC58~60 寸法b(mm) 45.5 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.0 切断能力(Φmm) 鉄線 5.0 切断能力(Φmm) 銅線 12.0 寸法c(mm) 14 材質(ボディ) アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm) 200 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.6 切断能力(Φmm) 軟線 6.0 切断能力(Φmm) 硬線 4.0 切断能力(Φmm)中硬線 5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm) 200 質量(g) 275 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×15×200 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.5まで 切断能力(Φmm) 鉄線 4.0まで 切断能力(Φmm) 硬線 2.0まで 切断能力(Φmm) 銅線 4.0まで 材質(刃) CR-V(HRC58±2) 材質(ハンドル) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm) (ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm) 190 トラスコ品番 826-6572 材質 SK5 全長(mm) 197 質量(g) 265 タイプ ビニールグリップ(柄) 硬さ 62~67HRC(刃部) 寸法A(mm) 197 寸法D(mm) 12 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 28 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.0 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断径(より線mm2) 5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0 切断能力(mm)硬鋼線 2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm) 585 質量(g) 2250 切断能力 鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。
全長(mm) 212 呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-7903 材質 SK5 質量(g) 280 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.3 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 切断能力(Φmm) 硬線 2.9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm) 200 材質 スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g) 280 切断能力(mm) ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度 ~HRC35 適合切断材 線材
1個
899 税込989
当日出荷

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MCS 切断サイズ (軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材 線材
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm) 200 質量(g) 335 切断能力 (ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

全長(mm) 213 トラスコ品番 834-5446 質量(g) 165 切断能力(Φmm) ピアノ線 Φ2 切断能力(Φmm) 鉄線 Φ4
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm) 183 材質 KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)