- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ピザ釜用温度計のおすすめ人気ランキング
ピザ釜用温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新101件の「ピザ釜用温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「500°C 温度計」、「耐熱 温度 計」、「温度計 300度」などの商品も取り扱っております。
燻製作り等に便利な温度計です。
材質
本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼
外径×全長(mm)
35×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ83×215
質量(g)
111
測定範囲(℃)
0~200
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
パイプ径(Φmm)
8
目盛板径(Φmm)
8
設置方式
ハンディタイプ
パイプ長(mm)
200
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~400
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
アズワン品番
1-600-02
温度表示方式
アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲
0~300℃
トラスコ品番
805-1137
寸法(mm)
Φ60×67
材質(本体)
ステンレス、ガラス
質量(g)
約50
1目盛(℃)
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
SOTOブランドの燻製用温度計。
燻製づくりには温度管理が肝心です。
スモーカー内の温度がすぐに分かります。
質量(g)
14
測定範囲(℃)
0~200
直径×長さL(Φmm×mm)
37×102
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)
Φ8×200 (感温部)、先トガリ
測定対象
アスファルト
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
アスファルト用(先トガリ)
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品
取扱説明書
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
直径35×145
色
クロム
測定範囲
0 ~ 100 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約28
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質
本体:アルミ 柄:木
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
101
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
用途配管内温度管理、釜内温度管理に
感温部(mm)
Φ8×150
トラスコ品番
166-4330
材質
ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス
質量(g)
250
測定範囲(℃)
-30~50
接続ねじ
R1/2
ケース外径(Φmm)
80
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)
0~100
材質
本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×145
質量(g)
22
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型