- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ピスコ ハイロータリージョイントのおすすめ人気ランキング
ピスコ ハイロータリージョイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「ピスコ ハイロータリージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチジョイント エアホース」、「高圧スピンジョイント」、「ジョイントブッシュ」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
RXRc
接続ねじ
1/8X1/4
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)
62
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
11
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200
トルク(gcm)
150
使用真空圧力(kPa)
-100
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M6X1
仕様
メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪・シャフト/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)。Oリング/フッ素ゴム
質量(g)
22
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
4.5
許容回転数(min-1[r.p.m])
1500
トルク(gcm)
(空転)150
使用真空圧力(kPa)
-100
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ブッシュ
使用流体
空気
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
材質
金属本体/黄銅+クロムメッキ。ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)。Oリング/フッ素ゴム
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ニップル
使用流体
空気
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類
R
材質
SUS316
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ロック爪:ステンレス。開放リング:ポリアセタール(POM)。チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等。ガイドリング/金属本体:SUS303相当。弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
メスストレート
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
仕様
管用テーパーねじ部:シーロック加工
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ストレート
色
開放リング:ホワイト
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100