- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- ピーエスペーパーのおすすめ人気ランキング
ピーエスペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新56件の「ピーエスペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「離型紙」、「三共理化学 ピーエスペーパー」、「離型 シート」などの商品も取り扱っております。
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒
AA
基材
Cw紙
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き
接着剤
R/R
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
基材
Cwt
種別
粘着式
ケース色
ブルー
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
砥材
AA
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴の有無
無し
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質
PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)
300
耐熱温度(℃)
約250
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材
Cw
砥材
シリコンカーバイド
接着剤
R/R
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴の有無
無し
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)
125
砥材
S(シリコンカーバイド)
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材
S(シリコンカーバイト)
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
適合ツール
オービタルサンダー
適合材
木工など
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)
125
砥粒
A砥粒
種別
マジック式
砥材
A
ケース色
グリーン
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材
金属、木工、FRPなど
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)
18
基材
Cwt
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
A
種別
マジック式
砥材
A
クラフト紙にポリエチレンをラミネートし、防水効果があります。
軽養生・包装に。
材質
クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
1200
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷