フライス盤 自動送りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「フライス盤 自動送り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上フライス盤兼ボール盤」、「小型 マシニングセンタ」、「木工用フライス盤」などの商品も取り扱っております。
ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。 アズワン品番 64-5178-66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 三相200 軸端~テーブル間距離(mm) 420 質量(kg) 330/350 トラスコ品番 458-7537
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-08 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います 角度(°) ±45 アズワン品番 64-5178-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-09 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 軸端~テーブル間距離(mm) 360 質量(kg) 185 トラスコ品番 458-7502
1台
959,800 税込1,055,780
5日以内出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る 角度(°) ±30 スライド寸法(mm) 40 ※但し旋回に16mm要 アズワン品番 64-5178-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×160×210 TKG品番 9-0672-0301 TKG品番(2017) 6-0594-0301
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工 仕様 主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40 トラスコ品番 217-8413 セット内容 本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル 幅(mm) 1030 材質/仕上 金属 質量(kg) 135 高さ(mm) 860 出力(kW) 0.4 奥行(mm) 390 電源(V) 単相100
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

ミスターマイスターCompact-3用固定振止
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる 貫通穴径(Φmm) 35(最大) アズワン品番 64-5178-62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷