- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- フライパン 取っ手のおすすめ人気ランキング
フライパン 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新480件の「フライパン 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着式 取っ手」、「フライパン」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質
樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)
天然木
RoHS指令(10物質対応)
対応
消耗・破損した時の交換用です
RoHS指令(10物質対応)
対応
着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。
ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。
「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。
材質
樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
206
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×40×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
フェノール樹脂
質量(kg)
0.2
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×40×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質
本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン
色
ブラック
質量(g)
125
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×175×45
TKG品番
9-0108-0701
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
適合
アルミ 雪平鍋(両口)
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用
可能
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
サイズ(cm)
16.5用
材質(取手)
天然木
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。
過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×45×47
質量(g)
190
ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質
シリコン
容量(L)
2.5
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
黒色
コード
1042091601
自重(g)
120
分野
設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷