フラットキャリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「フラットキャリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 車輪収納」、「折りたたみキャスター」、「台車 軽量 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/極東産機)スーパーフラットキャリー
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 樹脂 荷台寸法(幅)(mm) 410 ハンドル高さ(mm) 920 材質(ハンドル) アルミ キャスター金具 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 680 材質(荷台) 樹脂
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) TPR タイプ 折りたたみ式 車輪幅(mm) 32.6 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.5×41×8 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) ポリプロピレン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm) 680×410×920 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 410 ハンドル高さ(mm) 545~767(荷台より) 材質(車輪・金具) 金属 材質(ハンドル) アルミ+樹脂 荷台寸法(奥行)(mm) 680 材質(荷台) 樹脂
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm) 65 ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質 アルミ・スチール 車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm) 180 最大積載荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm) 727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類 ストッパー 特性 コンパクト、軽量 材質(荷台) プラスチック(PP) ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様 折畳式 材質 アルミ 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 411 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高 675×411×723~923 材質(ハンドル) アルミ 収納寸法(mm) 全長675×全幅411×全高81 キャスター金具 樹脂 アズワン品番 64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm) 675 材質(荷台) 樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) TPR/PP ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 385 ハンドル高さ(mm) 795 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm) 780 幅(mm) 490 質量(kg) 6.8 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 162 材質(車輪) エラストマー樹脂 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 162 荷台寸法(mm) 780×490 ハンドル高さ(mm) 900 騒音値(dB) 35.5 キャスター径(Φmm) 100 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパー MPK-780-JS 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB) 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) PP 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×130 材質(ハンドル) アルミ 取扱説明書 (0.4MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) TPE 車輪幅(mm) 27 ブレーキ有無 あり キャスター 固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm) 710(~950) ブレーキ種類 ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×500×235 材質(ハンドル) スチール(クロームメッキ) 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) アルミ スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg) 2 車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) エラストマー 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 80 キャスター 自在車×4個 床面高さ(mm) 85 荷台寸法(幅)(mm) 285 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 420 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 特性 コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷