フリーエンドクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「フリーエンドクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドツール」、「ブーツバンドツール」、「ブーツバンド」などの商品も取り扱っております。
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm) 7 厚さ(mm) 0.4 高さ(mm) (大)730、(小)350 最大使用寸法(mm) (大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷

ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断 全長(mm) 225 バンド幅(mm) 10(使用幅)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 特性 耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ40cm、2700kgfまで引けます。 カッター内蔵。
用途EA463EH-10・-12、EK-6用 エスコ品番 EA463EE-6 全長(mm) 400
1個
243,400 税込267,740
翌日出荷


1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド 高さ(mm) - 小径(Φmm) - 大径(Φmm) - メーカー 汎用品 材質(ブーツ) 金属 主な適合車種 -
1箱(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm) 300 幅(mm) 7 厚さ(mm) 0.3
1箱(40個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質 ステンレス 幅(mm) 7.96 使用温度範囲(℃) -80~500 引張強度(kg) 114
1パック(5本)
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番 EA463EE-7 全長(mm) 335 適合サイズ(mm) 【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm) 【バンド】0.76まで 質量(kg) 約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm) 76.2 材質 スクリュー:ステンレス(SUS410)。バンド:ステンレス(SUS201)。ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状 6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷