- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- フルガードのおすすめ人気ランキング
フルガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新316件の「フルガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコフルガード」、「フクビ エコフルガード」、「ブルーシート ロール」などの商品も取り扱っております。
丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生!
複数回の現場で転用可能で経済的。
防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。
折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。
エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。
床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。
材質
エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
寸法(mm)
910×1820
折りたたみ寸法(mm)
910×455
1箱(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類
非照光式
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質
銀接点
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP65
照光種別
LED
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。
チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。
チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。
昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き
雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き
内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です
材質
LEXAN(ポリカーボネート)
規格
欧州CE規格、日本SG規格
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
用途チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア。機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質
エンボスシート。再生紙(1mm厚)。発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
寸法(mm)
910×1820
シート厚さ(mm)
約3
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
用途チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア。機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
色
EARTHQUAKE グレー/46
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
25
種類
非照光式
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
材質
丸リング:樹脂製
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(フルガード形)
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)
Φ24
取付穴径(Φmm)
25.5
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質
表面:紙管1mm/エンボ。ス加工/OPフィルム(防水加工)+。裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)
910×1820
シート厚さ(mm)
約3
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
仕様
表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ
2つ折り
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
種類
照光式
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
開放熱電流(A)
10
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
フロア・フローリング・階段・廊下等の養生に最適です。
表面にノンスリップフィルム加工がしてありますので滑りにくくなっています。
ハード紙にフィルムをラミネート加工してありますので破れたり、裂けにくく防水性もあります。
裏面にはポリエチレンを使っていますので、砂や小石からフロアー面を守ります。
シート幅(mm)
910
シート長さ(mm)
1820
シート厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
寸法(mm)
910×1820
色
ブラウン
構造
ノンスリップフィルム加工、ハード紙(1mm)、ポリエチレン(2mm)
1ケース(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
エスコ品番
EA940D-29
種類
非照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
黄
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
レンズ全体を囲むようなフレームの形で安全性を強化しています。広い視野、そして広い範囲を保護します。レンズの耐衝撃性は、バンディング加工工程よりも射出成型なので安定しています。Flextech7ヘッドバンド技術で、頭部との接触や重さを最小限に抑えます。
トラスコ品番
257-7425
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレン
レンズ色
クリア
装着方法
直かぶり
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5