- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- フロア叩きのおすすめ人気ランキング
フロア叩きのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「フロア叩き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロア寄せ」、「フロアハンマー」、「道具 大工」などの商品も取り扱っております。
フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
用途フローリングの貼付け作業に最適です。
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)
630
全質量(kg)
2.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー
ボードを乗せやすいワイド幅のテコ部です。最大35mmのリフトアップが可能です。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。
刃幅(mm)
120
全長(mm)
250
質量(g)
540
トラスコ品番
409-1434
材質
機械構造用炭素鋼
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)
1070
質量(kg)
2.1
シートサイズ(mm)
[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
石膏ボードの押し上げが簡単!
ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い!
床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具
仕様
(ボード受け巾)80mm
全長(mm)
155
全質量(g)
約600
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質
(チップ)工具鋼
用途御影石等の荒割りに使用します。
仕様
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む
寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる
打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)
210
質量(g)
約270
幅(mm)
60(尾部)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。
材質
鉄
高さ(mm)
(押し上げ)4~55
耐荷重(N)
590
移動量(mm)
(左右移動幅)各15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー