フロコンのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
114件の「フロコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MRジョイント」、「フローティングジョイント」、「フローコントロールバルブ」などの商品も取り扱っております。
簡易フロコンFK/おねじタイプ CKDランキング1位
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
819税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡易フロコンFK/めねじタイプ CKDランキング2位
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
819税込901
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMCランキング3位
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
1,098税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)


チェックバルブ 廣瀬バルブランキング5位
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
1台
6,598税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
1個
42,980税込47,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1個
459税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
5,598税込6,158
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
3,998税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
1個
929税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
1個
5,598税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
25,980税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)