フロントガラス クリッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「フロントガラス クリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス飛び石 補修剤」、「フロントガラス ひび割れ 補修」、「サンバーフロントガラスモール」などの商品も取り扱っております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 ミツビシ
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 ニッサン
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容 シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ 乗用車
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ 乗用車 適合 ホンダ
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ 乗用車 ガラス色
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容 両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合 外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ 乗用車 適合 スバル RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 マツダ
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類 シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽トラック専用のフロントガラスカバーのハーフタイプです。雪・霜によるフロントガラスの凍結防止、黄砂・花粉・ホコリ・鳥の糞・落ち葉・樹液の汚れを防止します。紫外線や熱に強く、軽くて丈夫なポリエステルを採用していますので、縮み、型崩れが起きにくく、耐熱性や耐久性、耐摩耗性に優れています。撥水加工で水を弾きます。角に隙間ができずしっかりフィットします。立体裁断されているため、サイドミラーまでしっかりガードします。360度固定するため強風でも吹き飛びません。前方部分に目印があるので装着する際に役立ちます。
用途軽トラックの霜よけ、凍結防止に。 付属品 付属フック×3・固定ゴム×2 適合車種 軽トラック・【スズキ】:キャリイ【ダイハツ】:ハイゼットトラック【HONDA】:アクティトラック【トヨタ】:ピクシストラック【日産】:NT100クリッパートラック【三菱】:ミニキャブトラック【マツダ】:スクラムトラック【SUBARU】:サンバートラック等 ※ジャンボ系(グランドキャブ)軽トラックには適合不可 本体寸法(cm) (フロント部分)横117、(サイド部分)横136×縦79
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類 1成分形シーリング接着剤 形態 カートリッジ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g) 18 固着時間(秒) 15~60(23℃) 主成分 シアノアクリレート系 仕様 液状 トラスコ品番 416-6035 主な用途 ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.003L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷