ブザー 大音量のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
284件の「ブザー 大音量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ブザー」、「警報ブザー」、「ホーンブザー」などの商品も取り扱っております。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状 ピンタイプ 使用温度範囲(℃) -20~+70 消費電流(mA) 16以下 発振周波数(kHz) 3.6±0.5 保存温度範囲(℃) -20~+80 音圧レベル(dB) 90以上 動作電圧 DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm) Φ23×20 電圧(V) 3 内容 電気の利用 音量(dB) 90 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

材質 鉄鋳物 質量(g) 350 保護構造 IP65 耐電圧 AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧 90dB 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) -10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g) 25 使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 0.02 ケース色 黒色 材質(ケース) ABS 寿命 1000(Hr) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用電圧範囲(V) DC5~28 最小動作電圧 4.2 材質(パッキン) ネオプレンゴム 材質(ナット) ABS ナット 色:黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V) 最低:4.2 使用周囲湿度(%RH) 45~85 孔径(Φmm) 音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間 連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V) AC/DC24V ブザー音 1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様 端子台 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式 マルチタイプ インターフェース PNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間 連続 使用電圧範囲(V) 19~27 音色 電圧ブザー 突入電流 100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音色 アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質 (本体)ABS樹脂 質量(g) 35 電池 (ボタン)LR44×3個
1個
659 税込725
当日出荷

ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品 お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質 ABS 寸法(mm) 47×82×36、リングを外した時:47×160×36 レッド アズワン品番 64-8822-16 音量(dB) 93 アラーム 連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g) 約12 保護構造 IP40 周波数(kHz) (駆動)3±0.5 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB) TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性 1000h以上 耐電圧(V/min) AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 16V dc。サウンドレベル = 102dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 41.8mm。長さ = 59.5mm。高さ = 22mm。寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 3.3kHz。最小周波数 = 2300Hz。。フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ブザー音 電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz) 鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm) Φ22.3 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数 断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V) DC24 タイプ リード線 ケース色 黒色 材質(ケース) ABS 寿命 1000(Hr) 使用電圧範囲(V) DC5~28 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 屋内用、非常警報用 エスコ品番 EA940DD-38 質量(g) 140 外形寸法(mm) Φ92×50(H) 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 0.065 保存温度(℃) -20~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~40 寿命 10時間 使用周囲湿度 45~85% 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 最小動作電圧 19.2V パネルカット寸法(mm) Φ4.5(3穴) 音量(dB) 93
1個
10,800 税込11,880
当日出荷