- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- ブルーシート 固定のおすすめ人気ランキング
ブルーシート 固定のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新174件の「ブルーシート 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート留め」、「ブルーシート 留め具」、「ブルーシート ひも」などの商品も取り扱っております。
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類
グリップ式
仕様
グリップ式
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
205
幅(mm)
83
色
黒
太さ(mm)
10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具
ループ状
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。
種類
Uピン
幅(mm)
30
材質
亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC
長さ(mm)
150
色
シルバー
マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。
用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも
材質
コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:強化樹脂
耐荷重(kg)
15(一本あたり)
コード径(Φmm)
4
軽量で安価なシート止め用のポリエチレン紐。
用途各種シートのハトメに通し結んで固定します。
長さ(cm)
約60
太さ(mm)
約5
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)
88
長さ(mm)
142
太さ(mm)
返し:約16.4。軸部:約10.8
種類
T形
材質
POM
色
黒
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ
両面
固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。
用途防草シート・不織布押さえに。
種類
T形
材質
ABS樹脂
質量(g)
13(1個あたり)
頭部幅(mm)
100
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別
ポリカハトメ
材質
(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色
ブルー
厚さ
#3000
引裂強度(N)
タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)
タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。
先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色
ブラック
規格
10個入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。
種類
はさみ式吊り具
材質
ポリエチレン
色
黒
タイプ
マルフックタイプ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質
本体PP・バネ:バネ材メッキ
色
青
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ
#3000相当
色
青
形状
折りたたみタイプ
材質
(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)
Φ約12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン
種類
T形
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
140
幅(mm)
85
色
黒
太さ(mm)
10 先端2