- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ブレス用ターンバックルのおすすめ人気ランキング
ブレス用ターンバックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ブレス用ターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックルボルト」、「フルブレース」、「筋交い ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質
鉄
長さ(mm)
1205
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
色
銀
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
12061[1299]
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両オーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質
スチール(SS400)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
材質
(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×280
法規制
告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)