ブレーキシュー チューナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ブレーキシュー チューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング 取り付け 工具」、「ブレーキシュー」、「ワッシャーツール」などの商品も取り扱っております。
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm) 6 寸法A2(mm) 9
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に 幅(mm) 14(先端) 厚さ(mm) 2.2(先端) 全長(mm) 170
1個
399 税込439
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,410 税込1,551
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途テンションスプリングの張力の大きい車種向き 全長(mm) 150 先端幅(mm) 12・8
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用 適合リテーナー(Φmm) 外径/22~35
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け 全長(mm) 140 タイプ オフセット 先端幅(mm) 8・12
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm) 190(先端を閉じた状態) 適合 (リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。 全長(mm) 150 全幅(mm) 23 全高(mm) 23 ハンドル長さ(mm) 94 先端外径(Φmm) 19.9 内径(Φmm) 先端部:12.1-17.1 寸法(幅W×高さH)(mm) 先端部切り割き部:10×10 質量(g) 81
1本
699 税込769
当日出荷

引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質 合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×155 主な適合車種 汎用
1個
529 税込582
当日出荷

エキスパンダーブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応) 対応 主な適合車種 日野 大型車
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。 トラスコ品番 859-1196 質量(g) 230 寸法L(mm) 203
1個
5,098 税込5,608
当日出荷