ブレース板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
253件の「ブレース板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板プレート」、「筋交い ターンバックル」、「ブレース」などの商品も取り扱っております。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(40個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックコーナープレート
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物 材質 SN-400B タイプ JISブレース対応
1箱(20個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm) 14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm) 1205 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容 コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷